pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V43F1C200D DERIV. T VERT.BASSO VP 200X75-R=100 V - A3V43F1C200D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V43F1C200D DERIV. T VERT.BASSO VP 200X75-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente trasversale

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210058146

Codice prodotto

FCZA3V43F1C200D

Cod. produttore

A3V43F1C200D

Produttore

FCZ

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente trasversale

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Raggio interno:

100 mm

Tipologia:

Senza connettore

per collegamento con viti:

sì

per collegamento senza viti:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Blu

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

5012

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione T basso var. piano, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.