pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V23F1D200D RIDUZIONE ALTEZZA 200X100-200X75 V - A3V23F1D200D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V23F1D200D RIDUZIONE ALTEZZA 200X100-200X75 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 200 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Larghezza (piccola) - 200 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210053561

Codice prodotto

FCZA3V23F1D200D

Cod. produttore

A3V23F1D200D

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

102 mm

Larghezza (piccola):

200 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Colore:

Blu

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

5012

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione di altezza, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.