FEMI-CZ SPA - FCZA3V22F4D300D RIDUZIONE SINISTRA 300-150X100 V - A3V22F4D300D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm
Larghezza (grande) - 300 mm
Larghezza (piccola) - 150 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Tipologia - Senza connettore
Confezione
4 PZ
EAN
8029210053042
Codice prodotto
FCZA3V22F4D300D
Cod. produttore
A3V22F4D300D
Produttore
FCZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
102 mm
Larghezza (grande):
300 mm
Larghezza (piccola):
150 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Colore:
Blu
Numero RAL:
5012


