pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V22F2C150D RIDUZIONE SINISTRA 150-75X75 V - A3V22F2C150D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V22F2C150D RIDUZIONE SINISTRA           150-75X75 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza (grande) - 150 mm

  • Larghezza (piccola) - 75 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210052878

Codice prodotto

FCZA3V22F2C150D

Cod. produttore

A3V22F2C150D

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza (grande):

150 mm

Larghezza (piccola):

75 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo RIDUZIONE SINISTRA 150-75X75 V… Riduzione per canale / passerella portacavi