pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V22F1B100D RIDUZIONE SINISTRA 100-50X50 V - A3V22F1B100D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V22F1B100D RIDUZIONE SINISTRA           100-50X50 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Larghezza (grande) - 100 mm

  • Larghezza (piccola) - 50 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210052793

Codice prodotto

FCZA3V22F1B100D

Cod. produttore

A3V22F1B100D

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

52 mm

Larghezza (grande):

100 mm

Larghezza (piccola):

50 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo RIDUZIONE SINISTRA 100-50X50 V… Riduzione per canale / passerella portacavi