FEMI-CZ SPA - FCZA3V21F8C600F RIDUZIONE DESTRA 600-500X75 V - A3V21F8C600F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza (grande) - 600 mm
Larghezza (piccola) - 500 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a destra
Tipologia - Senza connettore
Confezione
2 PZ
EAN
8029210052564
Codice prodotto
FCZA3V21F8C600F
Cod. produttore
A3V21F8C600F
Produttore
FCZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza (grande):
600 mm
Larghezza (piccola):
500 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a destra
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Blu
Numero RAL:
5012



