pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V20F6B600F RIDUZIONE CENTRALE 600-300X50 V - A3V20F6B600F

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Larghezza (grande) - 600 mm

  • Larghezza (piccola) - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210051741

Codice prodotto

FCZA3V20F6B600F

Cod. produttore

A3V20F6B600F

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

52 mm

Larghezza (grande):

600 mm

Larghezza (piccola):

300 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.