FEMI-CZ SPA - FCZA3V20F2B150D RIDUZIONE CENTRALE 150-75X50 V - A3V20F2B150D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm
Larghezza (piccola) - 75 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Tipologia - Senza connettore
Confezione
4 PZ
EAN
8029210051475
Codice prodotto
FCZA3V20F2B150D
Cod. produttore
A3V20F2B150D
Produttore
FCZ
Larghezza (grande):
150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza (piccola):
75 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Colore:
Blu
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
5012
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


