pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V15F1D100D DERIVAZIONE T ORIZZ. 100X100-R=100 V - A3V15F1D100D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V15F1D100D DERIVAZIONE T ORIZZ.     100X100-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale

  • Raggio interno - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210050935

Codice prodotto

FCZA3V15F1D100D

Cod. produttore

A3V15F1D100D

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

102 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T orizzontale

Raggio interno:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Colore:

Altro

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.