FEMI-CZ SPA - FCZA3V15F1B500F DERIVAZIONE T ORIZZ. 500X50-R=100 V - A3V15F1B500F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 500 mm
Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale
Tipologia - Senza connettore
Raggio interno - 100 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8029210050836
Codice prodotto
FCZA3V15F1B500F
Cod. produttore
A3V15F1B500F
Produttore
FCZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
52 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
500 mm
Tipologia costruttiva:
Elemento a T orizzontale
Tipologia:
Senza connettore
Raggio interno:
100 mm
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Protezione della superficie:
Zincato a nastro e rivestito
Colore:
Blu
Numero RAL:
5012



