pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3V15F1B100D DERIVAZIONE T ORIZZ. 100X50-R=100 V - A3V15F1B100D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3V15F1B100D DERIVAZIONE T ORIZZ. 100X50-R=100 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T orizzontale

  • per collegamento con viti -

  • per collegamento senza viti - no

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210050782

Codice prodotto

FCZA3V15F1B100D

Cod. produttore

A3V15F1B100D

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

52 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T orizzontale

per collegamento con viti:

per collegamento senza viti:

no

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro e rivestito

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Colore:

Blu

Numero RAL:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.