pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S66FXD300H GIUNZIONE A CANOTTO 300X100 S - A3S66FXD300H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S66FXD300H GIUNZIONE A CANOTTO 300X100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connessione - Connettore a vite

  • Adatto per passarella a traversini - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210046747

Codice prodotto

FCZA3S66FXD300H

Cod. produttore

A3S66FXD300H

Produttore

FCZ

Tipologia:

Connettore longitudinale

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

300 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto a canotto (base), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.