pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S66FXD100H GIUNZIONE A CANOTTO 100X100 S - A3S66FXD100H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S66FXD100H GIUNZIONE A CANOTTO            100X100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Tipo di connessione - Connettore a vite

  • Adatto per passarella a filo - no

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210046716

Codice prodotto

FCZA3S66FXD100H

Cod. produttore

A3S66FXD100H

Produttore

FCZ

Tipologia:

Connettore longitudinale

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

Lunghezza:

100 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto a canotto (base), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.