pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S29A2C000H GIUNTO PER SGHEMBA IP40 H69 -1,2 S - A3S29A2C000H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S29A2C000H GIUNTO PER SGHEMBA IP40 H69 -1,2 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Tipo di connessione - Connettore a vite

  • Adatto per passarella a filo - no

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210160771

Codice prodotto

FCZA3S29A2C000H

Cod. produttore

A3S29A2C000H

Produttore

FCZ

Tipologia:

Connettore longitudinale

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

Lunghezza:

60 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto per IP 40, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.