pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S23F1D100D RIDUZIONE ALTEZZA 100X100-100X75 S - A3S23F1D100D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S23F1D100D RIDUZIONE ALTEZZA 100X100-100X75 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 100 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Larghezza (piccola) - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210040059

Codice prodotto

FCZA3S23F1D100D

Cod. produttore

A3S23F1D100D

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

102 mm

Larghezza (piccola):

100 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione di altezza, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.