pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F7C500F RIDUZIONE SINISTRA 500-400X75 S - A3S22F7C500F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F7C500F RIDUZIONE SINISTRA          500-400X75 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza (grande) - 500 mm

  • Larghezza (piccola) - 400 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210039701

Codice prodotto

FCZA3S22F7C500F

Cod. produttore

A3S22F7C500F

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza (grande):

500 mm

Larghezza (piccola):

400 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.