FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F7B500F RIDUZIONE SINISTRA 500-400X50 S - A3S22F7B500F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm
Larghezza (grande) - 500 mm
Larghezza (piccola) - 400 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8029210039688
Codice prodotto
FCZA3S22F7B500F
Cod. produttore
A3S22F7B500F
Produttore
FCZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza (grande):
500 mm
Larghezza (piccola):
400 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


