pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F6C400F RIDUZIONE SINISTRA 400-300X75 S - A3S22F6C400F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F6C400F RIDUZIONE SINISTRA 400-300X75 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 400 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza (piccola) - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210039626

Codice prodotto

FCZA3S22F6C400F

Cod. produttore

A3S22F6C400F

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

400 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza (piccola):

300 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.