pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F3D150D RIDUZIONE SINISTRA 150-100X100 S - A3S22F3D150D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F3D150D RIDUZIONE SINISTRA 150-100X100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 150 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Larghezza (piccola) - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210039473

Codice prodotto

FCZA3S22F3D150D

Cod. produttore

A3S22F3D150D

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

102 mm

Larghezza (piccola):

100 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.