FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F3B200D RIDUZIONE SINISTRA 200-100X50 S - A3S22F3B200D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm
Larghezza (piccola) - 100 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Tipologia - Senza connettore
Confezione
4 PZ
EAN
8029210039428
Codice prodotto
FCZA3S22F3B200D
Cod. produttore
A3S22F3B200D
Produttore
FCZ
Larghezza (grande):
200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza (piccola):
100 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


