pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F2B100D RIDUZIONE SINISTRA 100-75X50 S - A3S22F2B100D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S22F2B100D RIDUZIONE SINISTRA 100-75X50 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Larghezza (grande) - 100 mm

  • Larghezza (piccola) - 75 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210039336

Codice prodotto

FCZA3S22F2B100D

Cod. produttore

A3S22F2B100D

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

52 mm

Larghezza (grande):

100 mm

Larghezza (piccola):

75 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.