pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F8B600F RIDUZIONE DESTRA 600-500X50 S - A3S21F8B600F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F8B600F RIDUZIONE DESTRA 600-500X50 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 600 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Larghezza (piccola) - 500 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a destra

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210039060

Codice prodotto

FCZA3S21F8B600F

Cod. produttore

A3S21F8B600F

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

600 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

52 mm

Larghezza (piccola):

500 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a destra

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.