pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F5C300D RIDUZIONE DESTRA 300-200X75 S - A3S21F5C300D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F5C300D RIDUZIONE DESTRA            300-200X75 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza (grande) - 300 mm

  • Larghezza (piccola) - 200 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a destra

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210038896

Codice prodotto

FCZA3S21F5C300D

Cod. produttore

A3S21F5C300D

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza (grande):

300 mm

Larghezza (piccola):

200 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a destra

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.