pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F3D300D RIDUZIONE DESTRA 300-100X100 S - A3S21F3D300D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F3D300D RIDUZIONE DESTRA 300-100X100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 300 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Larghezza (piccola) - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a destra

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210038810

Codice prodotto

FCZA3S21F3D300D

Cod. produttore

A3S21F3D300D

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

300 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

102 mm

Larghezza (piccola):

100 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a destra

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.