pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F3C150D RIDUZIONE DESTRA 150-100X75 S - A3S21F3C150D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F3C150D RIDUZIONE DESTRA            150-100X75 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza (grande) - 150 mm

  • Larghezza (piccola) - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a destra

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210038766

Codice prodotto

FCZA3S21F3C150D

Cod. produttore

A3S21F3C150D

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza (grande):

150 mm

Larghezza (piccola):

100 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a destra

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.