pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F2C100D RIDUZIONE DESTRA 100-75X75 S - A3S21F2C100D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S21F2C100D RIDUZIONE DESTRA 100-75X75 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 100 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza (piccola) - 75 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a destra

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210038698

Codice prodotto

FCZA3S21F2C100D

Cod. produttore

A3S21F2C100D

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza (piccola):

75 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a destra

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassapresenza di contaminanti aggressivi.