FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F8C600F RIDUZIONE CENTRALE 600-500X75 S - A3S20F8C600F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza (piccola) - 500 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Tipologia - Senza connettore
Confezione
2 PZ
EAN
8029210038391
Codice prodotto
FCZA3S20F8C600F
Cod. produttore
A3S20F8C600F
Produttore
FCZ
Larghezza (grande):
600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza (piccola):
500 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


