pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F6D500F RIDUZIONE CENTRALE 500-300X100 S - A3S20F6D500F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F6D500F RIDUZIONE CENTRALE 500-300X100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Larghezza (grande) - 500 mm

  • Larghezza (piccola) - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210038308

Codice prodotto

FCZA3S20F6D500F

Cod. produttore

A3S20F6D500F

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

102 mm

Larghezza (grande):

500 mm

Larghezza (piccola):

300 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.