pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F6B500F RIDUZIONE CENTRALE 500-300X50 S - A3S20F6B500F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F6B500F RIDUZIONE CENTRALE 500-300X50 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 500 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Larghezza (piccola) - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210038247

Codice prodotto

FCZA3S20F6B500F

Cod. produttore

A3S20F6B500F

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

52 mm

Larghezza (piccola):

300 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.