pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F4B200D RIDUZIONE CENTRALE 200-150X50 S - A3S20F4B200D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F4B200D RIDUZIONE CENTRALE 200-150X50 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 200 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Larghezza (piccola) - 150 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210038148

Codice prodotto

FCZA3S20F4B200D

Cod. produttore

A3S20F4B200D

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

52 mm

Larghezza (piccola):

150 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.