pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F3C200D RIDUZIONE CENTRALE 200-100X75 S - A3S20F3C200D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F3C200D RIDUZIONE CENTRALE          200-100X75 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza (grande) - 200 mm

  • Larghezza (piccola) - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210038094

Codice prodotto

FCZA3S20F3C200D

Cod. produttore

A3S20F3C200D

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza (grande):

200 mm

Larghezza (piccola):

100 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.