pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F2C150D RIDUZIONE CENTRALE 150-75X75 S - A3S20F2C150D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S20F2C150D RIDUZIONE CENTRALE 150-75X75 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 150 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza (piccola) - 75 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210038025

Codice prodotto

FCZA3S20F2C150D

Cod. produttore

A3S20F2C150D

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

150 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza (piccola):

75 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.