pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I66FXB200H GIUNZIONE A CANOTTO 200X50 I - A3I66FXB200H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I66FXB200H GIUNZIONE A CANOTTO 200X50 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Tipo di connessione - Connettore a vite

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210033082

Codice prodotto

FCZA3I66FXB200H

Cod. produttore

A3I66FXB200H

Produttore

FCZ

Tipologia:

Connettore longitudinale

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

200 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto a canotto (base), in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.