pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I63A5C025K GIUNTO A SNODO VERTICALE 100 I - A3I63A5C025K

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I63A5C025K GIUNTO A SNODO VERTICALE 100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale e angolare

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Tipo di connessione - Connettore a vite

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210032917

Codice prodotto

FCZA3I63A5C025K

Cod. produttore

A3I63A5C025K

Produttore

FCZ

Tipologia:

Connettore longitudinale e angolare

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

150 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto snodato verticale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.