EATON INDUSTRIES - Trasformatore monofase da 1600 VA per comando elettrico, con tensione in ingresso e uscita da 50 a 950 V. - 914773

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
eseguito come trasformatore di sicurezza - Sì
tensione primaria 1 - 50÷950 V
tensione secondaria 1 - 12÷1000 V
potenza apparente nominale - 1600 VA
grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
Codice prodotto
KM914773
Cod. produttore
914773
Produttore
EAO914773
eseguito come trasformatore di sicurezza:
Sì
tensione primaria 1:
50÷950 V
tensione secondaria 1:
12÷1000 V
potenza apparente nominale:
1600 VA
grado di protezione (IP):
IP00
adatto per installazione in serie:
No
tensione primaria 2:
50÷950 V
eseguito come trasformatore di separazione:
Sì
tensione secondaria 2:
12÷1000 V
resistente a corto circuito:
No
Larghezza:
195 mm
profondità:
142 mm
Altezza:
174 mm
adatto per montaggio su scheda:
No
tensione primaria 10:
0 V
materiale del conduttore:
rame
nucleo anulare:
No
tensione secondaria 3:
12÷1000 V
tensione primaria 9:
0 V
tensione secondaria 8:
0 V
eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
No
tensione primaria 3:
50÷950 V
tensione primaria 4:
50÷950 V
tensione primaria 5:
50÷950 V
tensione primaria 6:
50÷950 V
tensione primaria 7:
0 V
tensione primaria 8:
0 V
tensione secondaria 4:
12÷1000 V
tensione secondaria 5:
12÷1000 V
tensione secondaria 6:
12÷1000 V
tensione secondaria 7:
0 V
tensione secondaria 9:
0 V
tensione secondaria 10:
0 V
classe del materiale isolante secondo IEC 85:
B
tensione di corto circuito relativa Uk:
2.4 %



