pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I60F2B000H GIUNTO LATERALE 60-H50 I - A3I60F2B000H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I60F2B000H GIUNTO LATERALE                 60-H50 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Tipo di connessione - Connettore a vite

  • Adatto per passarella a filo - no

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8029210095196

Codice prodotto

FCZA3I60F2B000H

Cod. produttore

A3I60F2B000H

Produttore

FCZ

Tipologia:

Connettore longitudinale

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

Lunghezza:

60 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto lineare, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.