pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I46F1D200D DERIV. T VERT. ALTO 200X100-R=100 I - A3I46F1D200D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I46F1D200D DERIV. T VERT. ALTO      200X100-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente longitudinale

  • Tipologia - Senza connettore

  • Raggio interno - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210031941

Codice prodotto

FCZA3I46F1D200D

Cod. produttore

A3I46F1D200D

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

102 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente longitudinale

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Derivazione a T per canale / passerella portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA3I46F1D200D - DERIV. T VERT. ALTO 200X100-R 100 I