pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I43F1C200D DERIV. T VERT.BASSO VP 200X75-R=100 I - A3I43F1C200D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I43F1C200D DERIV. T VERT.BASSO VP 200X75-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente trasversale

  • per collegamento con viti -

  • per collegamento senza viti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210031156

Codice prodotto

FCZA3I43F1C200D

Cod. produttore

A3I43F1C200D

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Tipologia costruttiva:

Elemento a T verticale discendente trasversale

per collegamento con viti:

per collegamento senza viti:

no

Tipologia:

Senza connettore

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione T basso var. piano, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature),tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.