FEMI-CZ SPA - FCZA3I43F1B150D DERIV. T VERT.BASSO VP 150X50-R=100 I - A3I43F1B150D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm
Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente trasversale
Tipologia - Senza connettore
Raggio interno - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210031064
Codice prodotto
FCZA3I43F1B150D
Cod. produttore
A3I43F1B150D
Produttore
FCZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
52 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
150 mm
Tipologia costruttiva:
Elemento a T verticale discendente trasversale
Tipologia:
Senza connettore
Raggio interno:
100 mm
Schema di foratura NATO:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi


