pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I29F2B000H GIUNTI INVERS. PIANO DX+SX 60X46-1.2 I - A3I29F2B000H

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I29F2B000H GIUNTI INVERS. PIANO DX+SX 60X46-1.2 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore longitudinale

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Tipo di connessione - Connettore a vite

  • Adatto per passarella a traversini - no

  • Adatto per passerella forata\chiusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210113357

Codice prodotto

FCZA3I29F2B000H

Cod. produttore

A3I29F2B000H

Produttore

FCZ

Tipologia:

Connettore longitudinale

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo di connessione:

Connettore a vite

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a filo:

no

Lunghezza:

60 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto per inversione di piano, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature),tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.