pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I23F1C200D RIDUZIONE ALTEZZA 200X75-200X50 I - A3I23F1C200D

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 200 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza (piccola) - 200 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210026503

Codice prodotto

FCZA3I23F1C200D

Cod. produttore

A3I23F1C200D

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

200 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza (piccola):

200 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione simmetrica

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio inossidabile

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione di altezza, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.