FEMI-CZ SPA - FCZA3I22F7C500F RIDUZIONE SINISTRA 500-400X75 I - A3I22F7C500F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza (piccola) - 400 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra
Tipologia - Senza connettore
Confezione
2 PZ
EAN
8029210026206
Codice prodotto
FCZA3I22F7C500F
Cod. produttore
A3I22F7C500F
Produttore
FCZ
Larghezza (grande):
500 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza (piccola):
400 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a sinistra
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio inossidabile
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


