pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I22F6C500F RIDUZIONE SINISTRA 500-300X75 I - A3I22F6C500F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I22F6C500F RIDUZIONE SINISTRA 500-300X75 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 500 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza (piccola) - 300 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210026138

Codice prodotto

FCZA3I22F6C500F

Cod. produttore

A3I22F6C500F

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza (piccola):

300 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio inossidabile

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.