pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I22F3C200D RIDUZIONE SINISTRA 200-100X75 I - A3I22F3C200D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I22F3C200D RIDUZIONE SINISTRA          200-100X75 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza (grande) - 200 mm

  • Larghezza (piccola) - 75 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210025957

Codice prodotto

FCZA3I22F3C200D

Cod. produttore

A3I22F3C200D

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza (grande):

200 mm

Larghezza (piccola):

75 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Materiale:

Acciaio

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.