pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I22F2C200D RIDUZIONE SINISTRA 200-75X75 I - A3I22F2C200D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I22F2C200D RIDUZIONE SINISTRA           200-75X75 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza (grande) - 200 mm

  • Larghezza (piccola) - 75 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a sinistra

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210025896

Codice prodotto

FCZA3I22F2C200D

Cod. produttore

A3I22F2C200D

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza (grande):

200 mm

Larghezza (piccola):

75 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a sinistra

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo RIDUZIONE SINISTRA 200-75X75 I… Riduzione per canale / passerella portacavi