pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I21F7C500F RIDUZIONE DESTRA 500-400X75 I - A3I21F7C500F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I21F7C500F RIDUZIONE DESTRA 500-400X75 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza (grande) - 500 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza (piccola) - 400 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a destra

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210025520

Codice prodotto

FCZA3I21F7C500F

Cod. produttore

A3I21F7C500F

Produttore

FCZ

Larghezza (grande):

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza (piccola):

400 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a destra

Tipologia:

Senza connettore

Materiale:

Acciaio inossidabile

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.