FEMI-CZ SPA - FCZA3I21F3B300D RIDUZIONE DESTRA 300-100X50 I - A3I21F3B300D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm
Larghezza (piccola) - 100 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a destra
Tipologia - Senza connettore
Confezione
4 PZ
EAN
8029210025254
Codice prodotto
FCZA3I21F3B300D
Cod. produttore
A3I21F3B300D
Produttore
FCZ
Larghezza (grande):
300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza (piccola):
100 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a destra
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio inossidabile
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


