FEMI-CZ SPA - FCZA3I21F2C150D RIDUZIONE DESTRA 150-75X75 I - A3I21F2C150D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza (piccola) - 75 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione a destra
Tipologia - Senza connettore
Confezione
4 PZ
EAN
8029210025209
Codice prodotto
FCZA3I21F2C150D
Cod. produttore
A3I21F2C150D
Produttore
FCZ
Larghezza (grande):
150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza (piccola):
75 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione a destra
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio inossidabile
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


