pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I21F2B200D RIDUZIONE DESTRA 200-75X50 I - A3I21F2B200D

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Larghezza (grande) - 200 mm

  • Larghezza (piccola) - 75 mm

  • Tipologia costruttiva - Riduzione a destra

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210025179

Codice prodotto

FCZA3I21F2B200D

Cod. produttore

A3I21F2B200D

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

52 mm

Larghezza (grande):

200 mm

Larghezza (piccola):

75 mm

Tipologia costruttiva:

Riduzione a destra

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.