FEMI-CZ SPA - FCZA3I20F7B600F RIDUZIONE CENTRALE 600-400X50 I - A3I20F7B600F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza (grande) - 600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm
Larghezza (piccola) - 400 mm
Tipologia costruttiva - Riduzione simmetrica
Tipologia - Senza connettore
Confezione
2 PZ
EAN
8029210024837
Codice prodotto
FCZA3I20F7B600F
Cod. produttore
A3I20F7B600F
Produttore
FCZ
Larghezza (grande):
600 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza (piccola):
400 mm
Tipologia costruttiva:
Riduzione simmetrica
Tipologia:
Senza connettore
Materiale:
Acciaio inossidabile
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


